{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces |
côté machine; côté pièce
|
|
| Type de barre |
cône de pince de serrage; Queue cylindrique
|
|
| Codage du point de séparation |
SZD01600115; ZYL00600105
|
|
| Format d’image |
queue lisse
|
|
| Exécution barre |
système métrique; système métrique
|
|
| Dimensions de barre, métriques |
16 mm; 6 mm
|
|
| Diamètre corps DS |
6 mm
|
|
| Référence fabricant |
425 E
|
|
| Porte-outils |
ER 16
|
|
| Diamètre de serrage D1 |
6 mm
|
|
| Diamètre de serrage min. D1 min |
6 mm
|
|
| Diamètre de serrage max. D1 max |
6 mm
|
|
| Diamètre extérieur D |
16,7 mm
|
|
| Longueur pince de serrage L |
27,5 mm
|
|
| Type |
conique
|
|
| Angle de cône α |
16 degrés
|
|
| Norme |
DIN ISO 15488-A
|
|
| Surface |
nickelage
|
|
| Profil de serrage |
forme ronde
|
|
| Précision de concentricité ≤ |
2 µm
|
|
| Avec joint |
oui
|
|
| Possibilité d’arrosage interne |
oui
|
|
| Interface |
interface 1; interface 2
|
|
| Type de produit |
pince de serrage
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
| Référence article | 309372 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001766816 | |
| Réf. fabricant | 13633010600 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |