Pinza ER con guarnizione e ugelli, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 10mm

Codice art.: 308962 10
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
⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 10 mm
Adattatore ER 25
Norma ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 429 E
⌀ Esterno D 26 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308962 10
copia
EAN / GTIN 4045197645135
copia
Codice del produttore 308962 10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.
Esecuzioni a tenuta stagna con spruzzatori solo per ⌀ nominale.