Hay una alternativa para este artículo

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 10mm

Número de artículo: 308962 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
429 E
Asiento
ER 25
Diámetro de sujeción D1
10 mm
Diámetro exterior D
26 mm
Longitud de la pinza de sujeción L
34 mm
Norma
DIN ISO 15488-A
Superficie
material endurecido; pulida; rectificado/a
Perfil de sujeción
Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤
10 µm
Con obturación
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Tipo de producto
Pinza de sujeción
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308962 10
EAN / GTIN 4045197645135
Número del fabricante 308962 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.
Versiones herméticas con boquillas pulverizadoras solo para ⌀ nominal.