ER cangė su tarpine ir purkštukais 10 mm

Prekės Nr.: 308962 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 10 mm
Laikiklis ER 25
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 429 E
Išorinis ⌀ D 26 mm
Bendras ilgis L 34 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308962 10
EAN / GTIN 4045197645135

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
Sandarūs modeliai su purkštukais tinka tik nominaliems ⌀.
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
    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį