ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet 10 mm

Tuote nro.: 308962 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
200 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 10 mm
Sovitin ER 25
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 429 E
Ulko-⌀ D 26 mm
Kokonaispituus L 34 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308962 10
EAN / GTIN 4045197645135

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.
Tiivistetyt mallit ruiskutussuuttimilla vain nimellishalkaisijoille.
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin