• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Codolo 45° a tenuta stagna, senza foro, Adatti per coni: 40

Codice art.: 308760 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
441 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma codoli di serraggio: MAS 403

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 40
Caratteristica di foratura senza foro
Norma codoli di serraggio MAS 403
Giunto di ⌀ D 23 mm
⌀ Testa D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
L1 35 mm
Filettatura M M16
Coppia di serraggio massima 50 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 40
Apertura 19 mm
Tipo di prodotto Codolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308760 40
EAN / GTIN 4045197151087
Codice del produttore 308760 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Download & documenti

Prodotti correlati