• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Codoli Forma B, a manicotto, Per coni verticali: 40

Codice art.: 308642 40
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
531 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per coni verticali Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro cintura D 22,5 mm
Tipo di prodotto Codoli
Filettatura M M16
Per attacco SK 40
Lunghezza complessiva L 44,5 mm
Diametro testa D1 18,95 mm
Sporgenza L1 16,25 mm
A manicotto
Con sede
Coppia di serraggio max. 50 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308642 40
EAN / GTIN 4069515056939
Codice del produttore 308642 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

  • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
  • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Download & documenti

Prodotti correlati