{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro cintura D | 36 mm | |
| Tipo di prodotto | Codoli | |
| Filettatura M | M24 | |
| Per attacco | SK 50 | |
| Lunghezza complessiva L | 65,5 mm | |
| Diametro testa D1 | 29,1 mm | |
| Sporgenza L1 | 25,55 mm | |
| Apertura chiave | 30 mm | |
| A manicotto | sì | |
| Con sede | sì | |
| Coppia di serraggio max. | 150 Nm |
| Codice articolo | 308642 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515056946 | |
| Codice del produttore | 308642 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |