• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Užtraukimo varžtas Forma B, su kiauryme, tinka kūgiui: 40

Prekės Nr.: 308642 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
631 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka kūgiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostos skersmuo D 22,5 mm
Produkto rūšis užtraukimo varžtai
Sriegis M M16
Laikikliui SK 40
Bendras ilgis L 44,5 mm
Galvutės skersmuo D1 18,95 mm
Iškyšos ilgis L1 16,25 mm
Su kiauryme taip
Su stebule taip
Sukimo momentas maks. 50 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308642 40
EAN / GTIN 4069515056939
Gamintojo numeris 308642 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

  • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
  • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.