• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Şuruburi de tragere Forma B, cu alezaj, recomandat pentru con ISO: 40

Cod articol.: 308642 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
760 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru con ISO Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru guler D 22,5 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M M16
Portsculă SK 40
Lungimea totală L 44,5 mm
Diametrul capului D1 18,95 mm
Lungime activă L1 16,25 mm
Cu alezaj da
Cu manşon da
Cuplu de strângere max. 50 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 308642 40
EAN / GTIN 4069515056939
Număr producător 308642 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

  • Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 şi JIS B 6339 (MAS-BT),
  • În centre de prelucrare (maşini cu schimbător automat de scule).
  • În maşini cu comandă numerică (maşini fără schimbător automat de scule).

Notă:

La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.