Mandrino portautensili con codolo Weldon con fori per il lubrorefrigerante, PSC 40 corto, ⌀ di serraggio D1: 8mm

Codice art.: 308497 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Through-coolant yes
Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, axially concentric
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially angled
Cooling lubricant yes
Holder type polygonal hollow shank taper with flat surface contact
Interface coding PSC04000100
Holder shape with internal centring
Holder version dimensionless nominal size without cooling
Holder size, no dimensions 0400
Type of mounting hole (internal mounting)
Shank length LS 27.5 mm
Interface on machine side PSC 40
Min. clamping diameter D1 6 mm
Max. clamping diameter D1 16 mm
Gauge length A 50 mm
External diameter, tool-end D 28 mm
Max. speed 25,000 min-1
Concentricity 3 µm
Balance quality G at rotational speed g 2.5 at 25,000 rpm
Machining strategy HPC; HSC
Incl. RFID data carrier no
With cooling channel bore yes
Interface joint 1; joint 2
Type of product side lock arbor
Overall length L 74 mm
Overall height H1 74 mm
Overall width B1 28 mm
Standard ISO 26623-1
With hole for RFID data carrier yes
Through-coolant available yes
Content 1 pcs.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308497 8
EAN / GTIN 4067263110156
Codice del produttore 308497 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885, chiavi a bussola n. art. 309893.

Nota:

Riduzione adatta di PSC 63 su PSC 40 o PSC 50 n. art. 318892.
Bussola di riduzione adatta di SK 40 o HSK 63 su PSC 32, PSC 40 o PSC 50 disponibile su richiesta.
Bussola di riduzione adatta di SK 50 o HSK 100 su PSC 63 o PSC 80 disponibile su richiesta.
Per prolunghe adatte vedere n. art. 318894.