{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Cono cavo poligonale con battuta in piano | |
| Codifica punti di attacco | PSC04000100 | |
| Modulo di attacco | con centratura interna | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 0400 | |
| Tipo di attacco | Foro (attacco interno) | |
| Lunghezza codolo | 32,5 mm | |
| Interfaccia lato macchina | PSC 40 | |
| Diametro di serraggio min. | 6 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 16 mm | |
| Sporgenza | 55 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 44 mm | |
| Numero di giri max. | 25.000 min-1 | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Supporto dati RFID incluso | no | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino | |
| Lunghezza complessiva | 79 mm | |
| Altezza complessiva | 79 mm | |
| Larghezza complessiva | 44 mm | |
| Normativa | ISO 26623-1 | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 308497 14 | |
| EAN / GTIN | 4067263110187 | |
| Codice del produttore | 308497 14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |