{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Schrumpffutter 3°, schlank, HSK-E 40 A = 60 | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | hollow shank taper HSK; plain shank | |
| Codifica punti di attacco | HSK04000395; ZYL00800105 | |
| Modulo di attacco | flat surface contact, standard taper form E; plain shank | |
| Versione attacco | dimensionless nominal size with cooling; metric | |
| Dimensione attacco, metrica | 8 mm | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 40 | |
| Tipo di attacco | spigot; hole (internal mounting) | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo DS | 8 mm | |
| Interfaccia lato del pezzo | codolo cilindrico | |
| Diametro di serraggio min. D1 | 8 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 | 8 mm | |
| Sporgenza A | 60 mm | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 19 mm | |
| Apertura angolare | 3 grado | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 40000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Forma | Es. sottile | |
| Diametro esterno 2, lato utensile D2 | 14 mm | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
| Altezza complessiva H1 | 40 mm | |
| Larghezza complessiva B1 | 40 mm | |
| Normativa | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | E | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 308302 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197480125 | |
| Codice del produttore | 308302 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |