Mandrin de frettage 3°, étroit, HSK-E 40 A = 60, ⌀ serrage D1: 8mm

Réf.: 308302 8
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône HSK
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK04000395; ZYL00800105
Format d’image face plane, cône standard type E; queue lisse
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre corps DS 8 mm
lubrifiant oui
Référence fabricant Schrumpffutter 3°, schlank, HSK-E 40 A = 60
Interface côté machine HSK-E 40
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 8 mm
Diamètre de serrage max. D1 8 mm
Longueur de col A 60 mm
Diamètre extérieur côté outil D 19 mm
Angle de cône 3 degrés
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 40000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Forme forme étroite
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 14 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 80 mm
Hauteur totale H1 40 mm
Largeur totale B1 40 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Forme E
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308302 8
EAN / GTIN 4045197480125
Réf. fabricant 308302 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Modèle compact (profil 3°).

Qualité d’équilibrage 2,5 / 40000 min−1.

Utilisation:

  • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880. Clé à douilles 309890. Rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210 − 354450.