Mandrino portautensili a calettare 3°, sottile, HSK-E 40 A = 60, ⌀ di serraggio D1: 5mm

Codice art.: 308302 5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto Schrumpffutter 3°, schlank, HSK-E 40 A = 60
Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco hollow shank taper HSK; plain shank
Codifica punti di attacco HSK04000395; ZYL00500105
Modulo di attacco flat surface contact, standard taper form E; plain shank
Versione attacco dimensionless nominal size with cooling; metric
Dimensione attacco, metrica 5 mm
Dimensione attacco, adimensionale 40
Tipo di attacco spigot; hole (internal mounting)
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 5 mm
Interfaccia lato del pezzo codolo cilindrico
Diametro di serraggio min. D1 5 mm
Diametro di serraggio max. D1 5 mm
Sporgenza A 60 mm
Diametro esterno lato pezzo D 16 mm
Apertura angolare 3 grado
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 40000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Forma Es. sottile
Diametro esterno 2, lato utensile D2 11 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare
Lunghezza complessiva L 80 mm
Altezza complessiva H1 40 mm
Larghezza complessiva B1 40 mm
Normativa DIN 69893; ISO 12164-1
Forma E
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308302 5
EAN / GTIN 4045197480101
Codice del produttore 308302 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali HSK rettificate.
  • Struttura sottile (profilo 3°).

Qualità di equilibratura 2,5 / 40000 min−1.

Uso:

  • In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
  • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880. Chiave a bussola n. art. 309890. Prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210354450.

Download & documenti

Prodotti correlati