Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 63 A = 160, ⌀ di serraggio D1: 3mm

Codice art.: 308205 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco, Attacco 1 Attacco conico cavo HSK
Tipo di attacco, Attacco 2 Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco HSK06301790; ZYL00300115
Modulo di attacco Battuta in piano, cono standard forma A; Codolo liscio
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento; sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 3 mm
Tipo di attacco Attacco; Foro (attacco interno)
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 3 mm
Lubrorefrigerante sì
Interfaccia lato macchina HSK-A 63
Interfaccia lato del pezzo codolo cilindrico
Diametro di serraggio min. D1 3 mm
Diametro di serraggio max. D1 3 mm
Sporgenza A 160 mm
Diametro esterno lato pezzo D 18 mm
Apertura angolare 4,5 gradi
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Inclusa vite di regolazione della lunghezza no
Con fori filettati per il bilanciamento no
Diametro esterno 2, lato pezzo D2 10 mm
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare
Lunghezza complessiva L 192 mm
Normativa DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID sì
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Materiale acciaio
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308205 3
EAN / GTIN 4045197291066
Codice del produttore 308205 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Dim. 3 − 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

GARANT: Superfici funzionali HSK rettificate. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
A partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.
Regolazione integrata della lunghezza degli utensili a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm (corsa di regolazione 10 mm).

Uso:

  • Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.
  • Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Fornitura:

Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 − 302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210 − 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.