Cone de contração térmica, HSK-A 63 A = 160, ⌀ de fixação D1: 3

N.º do artigo: 308205 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 3 mm
Alojamento HSK-A 63 A = 160
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 160 mm
⌀ exterior D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Tipo de produto Mandril de contração

Identificação e classificação

Número do artigo 308205 3
EAN/GTIN 4045197291066
Número do fabricante 308205 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Aço resistente a altas temperaturas.
  • Tam. 3−5 para metal duro, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

GARANT: Superfícies funcionais HSK processadas. Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!).
Desde ⌀ de aperto D1 6 mm com furos roscados para parafusos de compensação.
Ajuste do comprimento integrado das ferramentas a partir de ⌀ de aperto D1 6 mm (curso de ajuste 10 mm).

Vantagem:

  • Para fixar fresas e brocas com haste cilíndrica na tolerância h6.
  • Adequado para aparelhos indutivos, de contacto e termorretráteis.

Material fornecido:

Para mandris com ajuste de comprimento, incluindo parafuso de ajuste do comprimento (desde ⌀ de aperto D1 6 mm).

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, extensão de mandril de encaixe por contração n.º 302410 - 302416, aparelhos de contração n.º 354210 - 354450, conjunto de parafuso de compensação n.º 309906 180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados