Nakrčevalna vpenjalna glava, HSK-A 63 A = 160, Vpenjalni ⌀ D1: 3mm

Št. art.: 308205 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala stožčasta votla gred HSK
Kodiranje ločilnega mesta HSK06301790
Oblika vpenjala plana površina, standardni stožec, oblika A
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 63
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Dolžina držala 134 mm
Premer vpenjanja min. 3 mm
Premer vpenjanja maks. 3 mm
Previsna dolžina 160 mm
Zunanji premer, na strani orodja 17 mm
Kot konusa 4,5 stopinj
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Blaženje vibracij Ne
Zaščita izvleka orodja Ne
Kompenzacija nihanja Ne
Vključno z vijakom za nastavitev dolžine ne
Vključno z nosilcem podatkov RFID Ne
Z izvrtino za hladilni kanal da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka nakrčevalna vpenjalna glava
Skupna dolžina 192 mm
Celotna višina 17 mm
Celotna širina 17 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika A
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308205 3
EAN/GTIN 4045197291066
Številka proizvajalca 308205 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

GARANT:HSK-funkcijske površine obdelane. Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
Od ⌀ vpenjanja D1 6 mm z izvrtinami z navojem za centrirne vijake.
Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja od ⌀ vpenjanja D1 6 mm (dolžina nastavljanja 10 mm).

Uporaba:

  • Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6.
  • Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Obseg dobave:

Pri glavah z vzdolžnim pomikanjem vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine (od ⌀ vpenjanja D1 6 mm).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410302416, naprave za nakrčevanje art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.