• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino portautensili a calettare con foro per lubrorefrigerante, HSK-A 63 A = 130, ⌀ di serraggio D1: 18mm

Codice art.: 308196 18
Sconto
241,61 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 18 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 130
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 130 mm
⌀ Esterno D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308196 18
EAN / GTIN 4045197646569
Codice del produttore 308196 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Dim. 3 − 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Con fori per il lubrorefrigerante filettati e chiudibili. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm non richiudibili.
GARANT: Superfici funzionali HSK rettificate. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
A partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.
Regolazione integrata della lunghezza degli utensili a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm (corsa di regolazione 10 mm).

Uso:

  • Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.
  • Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Fornitura:

Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.