Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 63 A = 120, ⌀ di serraggio D1: 10mm

Codice art.: 308191 10
Sconto
235,60 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Attacco conico cavo HSK
Codifica punti di attacco HSK06300195
Modulo di attacco con centratura interna
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 63
Tipo di attacco Attacco
Diametro di serraggio min. D1 10 mm
Diametro di serraggio max. D1 10 mm
Sporgenza A 120 mm
Diametro esterno lato utensile D 24 mm
Lunghezza di serraggio dell´utensile min. L3 min 41 mm
Lunghezza di serraggio dell´utensile max. L3 41 mm
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Inclusa vite di regolazione della lunghezza
Corsa di regolazione V 10 mm
Con fori filettati per il bilanciamento si
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare
Lunghezza complessiva L 152 mm
Normativa DIN 69893-1; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Materiale acciaio bonificato
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308191 10
EAN / GTIN 2050001690241
Codice del produttore 16.306.63.10.Z/120
Produttore/persona responsabile WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Dim. 3 − 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

A partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.
Regolazione integrata della lunghezza degli utensili a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm (corsa di regolazione 10 mm).

Uso:

  • Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.
  • Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Fornitura:

Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.