Mandrin de frettage, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D1: 10mm

Réf.: 308191 10
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône HSK
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK06300195; ZYL01000115
Format d’image face plane, cône standard type A; queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 63 mm; 10 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 10 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 10 mm
Interface côté machine HSK-A 63
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 10 mm
Diamètre de serrage max. D1 10 mm
Longueur de col A 120 mm
Diamètre extérieur côté outil D 32 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Avec vis de réglage de longueur oui
Course de réglage V 10 mm
Avec trous filetés pour équilibrage oui
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 24 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 152 mm
Hauteur totale H1 63 mm
Largeur totale B1 63 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308191 10
EAN / GTIN 2050001690241
Réf. fabricant 16.306.63.10.Z/120
Fabricant/personne responsable WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

A partir de ⌀ de serrage D1 6 mm, avec trous filetés pour vis d'équilibrage.
Réglage de la longueur d'outil intégré à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm (course de réglage 10 mm).

Utilisation:

  • Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
  • Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Livraison:

Pour les mandrins avec réglage de la longueur, avec vis de réglage de longueur (à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm).

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410 − 302416, appareils de frettage 354210 − 354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 180.