Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 63 A = 120, Užveržimo ⌀ D1: 10mm

Prekės Nr.: 308191 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 10 mm
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas HSK06300195; ZYL01000115
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 63 mm; 10 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 10 mm
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 10 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 10 mm
Iškyšos ilgis A 120 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 32 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC; HSC
Su ilgio reguliavimo varžtu. taip
Reguliavimas V 10 mm
Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimui taip
Diameter outer 2 on the tool side D2 24 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Visas ilgis L 152 mm
Visas aukštis H1 63 mm
Bendras prietaiso plotis B1 63 mm
Standartas DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308191 10
EAN / GTIN 2050001690241
Gamintojo numeris 16.306.63.10.Z/120
Gamintojas / atsakingas asmuo WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Germany, www.wte.mapal.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.
Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

Paskirtis:

  • Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
  • Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Tiekiama:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.