Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 63 A = 120, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 308191 6
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Attacco conico cavo HSK; Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco HSK06300195; ZYL00600115
Modulo di attacco Battuta in piano, cono standard forma A; Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico; sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 63 mm; 6 mm
Tipo di attacco Attacco; Foro (attacco interno)
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 6 mm
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 6 mm
Interfaccia lato del pezzo codolo cilindrico
Diametro di serraggio min. D1 6 mm
Diametro di serraggio max. D1 6 mm
Sporgenza A 120 mm
Diametro esterno lato pezzo D 27 mm
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Inclusa vite di regolazione della lunghezza sì
Corsa di regolazione V 10 mm
Con fori filettati per il bilanciamento si
Diametro esterno 2, lato utensile D2 21 mm
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare
Lunghezza complessiva L 152 mm
Altezza complessiva H1 63 mm
Larghezza complessiva B1 63 mm
Normativa DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID sì
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Materiale acciaio
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308191 6
EAN / GTIN 2050001690227
Codice del produttore 16.306.63.06.Z/120
Produttore/persona responsabile WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Dim. 3 − 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

A partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.
Regolazione integrata della lunghezza degli utensili a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm (corsa di regolazione 10 mm).

Uso:

  • Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.
  • Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Fornitura:

Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 − 302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210 − 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.