• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili per punte a inserti, HSK-A 63, Per ⌀ codolo D1: 32mm

Codice art.: 307005 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ codolo D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ codolo D1 32 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ Esterno D 52 mm
Tipo di prodotto Attacco per punte a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307005 32
EAN / GTIN 4062406105259
Codice del produttore 307005 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Posizione del perno filettato per la svasatura conica nella punta traslata di 0,4 mm. Serrando la punta viene spinta verso la superficie di battuta. Inoltre, il ⌀ è maggiore rispetto ai mandrini tradizionali.

Uso:

Per l’alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.

Per:

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, viti di ricambio n. art. 309907 e 309908.