Gereedschapshouder voor volboren 32 mm

Artikelnummer: 307005 32
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Voor schacht-⌀ D1 32 mm
Opname HSK-A 63
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Buiten-⌀ D 52 mm
Producttype Volbooropname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307005 32
EAN/GTIN 4062406105259

Omschrijving

Uitvoering:

Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor is 0,4 mm verplaatst. Tijdens het aandraaien wordt de kraag van de volboorschacht tegen het contactvlak gespannen. Bovendien is de contact-⌀ ten opzichte van gebruikelijke gereedschapsopnames vergroot.

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, reserveschroeven nr. 309907 en 309908.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen