{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară |
da
|
|
| Canalul de răcire poate fi închis |
nu
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Arbore conic gol HSK
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 |
Suport arbore freză
|
|
| Codarea punctului de separare |
HSK06300195
|
|
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 |
FDA03200200
|
|
| Formular de înregistrare |
Față plană, con standard forma A
|
|
| Design de montare |
Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
|
|
| Dimensiune prindere, metric |
32 mm
|
|
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni |
63
|
|
| Tip de prindere |
Cep; Cep
|
|
| Lungimea tijei LS |
32 mm; 24 mm
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Interfață pe partea utilajului |
HSK-A 63
|
|
| Lungime activă A |
160 mm
|
|
| Lungimea dornului de frezare L3; L4 |
24 mm
|
|
| Diametru exterior pe partea sculei D |
78 mm
|
|
| Concentricitate |
6 µm
|
|
| Calitatea echilibrării G la turaţia |
G 2,5 la 25000 min-1
|
|
| Strategie de aşchiere |
HPC
|
|
| Inclusiv transportator de date RFID |
nu
|
|
| Cu orificiu al canalului de răcire |
da
|
|
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat |
nu
|
|
| Diametru mandrină d1 |
32 mm
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
|
|
| Tip produs |
Portsculă pentru capete portcuţit
|
|
| Lungimea totală L |
216 mm
|
|
| Standard |
DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Formă |
A
|
|
| cu orificiu pentru transportoarele de date RFID |
da
|
|
| Răcirea internă este posibilă |
da
|
|
| Greutate |
5,44 kg
|
|
| Cuprins |
1 buc.
|
| Cod articol | 306575 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197468529 | |
| Număr producător | 306575 32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |