Mandrini a pinza ER, HSK-A 63 A = 130, per Dim. pinza ER: 16

Codice art.: 305437 16
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
166 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto ER-Spannzangenfutter
Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco hollow shank taper HSK; collet taper
Codifica punti di attacco HSK06300195; SZD01600295
Modulo di attacco flat surface contact, standard taper form A; collet taper adjustment angle 8°
Versione attacco metric with cooling lubricant holes; metric with cooling lubricant holes
Dimensione attacco, metrica 63 mm; 16 mm
Tipo di attacco spigot; hole (internal mounting)
Diametro di serraggio min. D1 0,5 mm
Diametro di serraggio max. D1 10 mm
Per tipo di pinze Pinza ER di precisione
Dimensione della pinza 16
Sporgenza A 130 mm
Diametro esterno lato pezzo D 28 mm
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino a pinza
Lunghezza complessiva L 162 mm
Normativa DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 305437 16
EAN / GTIN 4045197870032
Codice del produttore 305437 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Foro passante allargato (senza vite di regolazione).
  • Superfici funzionali HSK lavorate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499 – Forme A e B.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio ER n. art. 308881309434, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300.