{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | ER-Spannzangenfutter | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | hult konisk skaft HSK; spændetangskonus | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HSK06300195; SZD01600295 | |
| Holderform | fladekontakt, konisk standardform A; indstillingsvinkel for spændetangskonus 8° | |
| Holderdesign | metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel; metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel | |
| Holderstørrelse, metrisk | 63 mm; 16 mm | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Spændediameter min. D1 | 0,5 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 10 mm | |
| Til spændetangstype | ER-spændetang | |
| Spændetangsstørrelse | 16 | |
| Længde på udhæng A | 130 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 28 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetangspatron | |
| Længde i alt L | 162 mm | |
| Standard | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 305437 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197870032 | |
| Producentnummer | 305437 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |