{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | ER-Spannzangenfutter | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | hollow shank taper HSK; collet taper | |
| Codifica punti di attacco | HSK06300195; SZD03200295 | |
| Modulo di attacco | flat surface contact, standard taper form A; collet taper adjustment angle 8° | |
| Versione attacco | metric with cooling lubricant holes; metric with cooling lubricant holes | |
| Dimensione attacco, metrica | 63 mm; 32 mm | |
| Tipo di attacco | spigot; hole (internal mounting) | |
| Diametro di serraggio min. D1 | 2 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 | 20 mm | |
| Per tipo di pinze | Pinza ER di precisione | |
| Dimensione della pinza | 32 | |
| Sporgenza A | 130 mm | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 50 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino a pinza | |
| Lunghezza complessiva L | 162 mm | |
| Normativa | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 305437 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197870056 | |
| Codice del produttore | 305437 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |