• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia di serraggio, a mezzaluna

Codice art.: 305037
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 305037
EAN / GTIN 4020772305031
Codice del produttore 305037
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ganascia di serraggio, con mezzaluna, con un vite di serraggio per la misura 50 o due per la misura 80 e due viti di fissaggio.
Temprato 60 HRC.

Proprietà:

  • Dimensione: 80110-80
  • Per larghezza ganasce: 80
  • Forza di serraggio: 15 kN
  • Corsa di serraggio: 1,4 mm
  • Peso: 1000 g
  • Dimensione: 80110-80
  • A: 82
  • B: 32,2
  • C: 2x28
  • D: 46,0
  • G: 23,0
  • H: 8
  • J: 16
  • L: 25
  • M: 4xM6
  • N: 2xM6
  • T: 16