Spannbacke, mit Halbmond

Artikel-Nr.: 305037
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 305037
EAN / GTIN 4020772305031
Herstellernummer 305037
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannbacke, mit Halbmond, Mit einer Spannschraube bei Größe 50 bzw. zwei bei Größe 80 und zwei Befestigungsschrauben.
Gehärtet 60 HRC.

Merkmal:

  • Größe: 80110-80
  • für Backenbreite: 80
  • Spannkraft: 15 kN
  • Spannhub: 1,4 mm
  • Gewicht: 1000 g
  • Größe: 80110-80
  • A: 82
  • B: 32,2
  • C: 2x28
  • D: 46,0
  • G: 23,0
  • H: 8
  • J: 16
  • L: 25
  • M: 4xM6
  • N: 2xM6
  • T: 16