Mâchoire de serrage, avec croissant

Réf.: 305037
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 305037
EAN / GTIN 4020772305031
Réf. fabricant 305037
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Mors de serrage, avec croissant, avec un vis de serrage pour la taille 50 ou deux pour la taille 80 et deux vis de fixation.
Trempé 60 HRC.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 80110-80
  • Pour largeur mors: 80
  • Force de serrage: 15 kN
  • Course de serrage: 1,4 mm
  • Poids: 1000 g
  • Réf.: 80110-80
  • A: 82
  • B: 32,2
  • C: 2x28
  • D: 46,0
  • G: 23,0
  • H: 8
  • J: 16
  • L: 25
  • M: 4xM6
  • N: 2xM6
  • T: 16