Rögzítőpofa, félholddal

Cikkszám: 305037
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 305037
EAN / GTIN 4020772305031
Gyártó száma 305037
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Rögzítőpofa, félholdas, egy szorító csavar a 50-es vagy kettő a 80-es mérethez és két rögzítőcsavar.
Edzett 60 HRC.

Jellemző:

  • Méret: 80110-80
  • pofaszélességhez: 80
  • Szorítóerő: 15 kN
  • Szorító löket: 1,4 mm
  • Súly: 1000 g
  • Méret: 80110-80
  • A: 82
  • B: 32,2
  • C: 2x28
  • D: 46,0
  • G: 23,0
  • H: 8
  • J: 16
  • L: 25
  • M: 4xM6
  • N: 2xM6
  • T: 16