{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, giallo | Giallo segnale | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | giallo | |
| Diametro della lama intercambiabile adatto | 4 mm | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Coppia min., Nm | 0,8 | |
| Momento torcente max., Nm | 5 | |
| Attacco per bit, attacco per bit | F 6,3 | |
| Dimensione, attacco per bit | 1/4 pollici | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Tipo di prodotto | Giraviti dinamometrici | |
| Forma di connessione | attacco per bit | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Visualizzazione | nessuna visualizzazione | |
| Precisione della coppia in senso orario | 6 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789 |
| Codice articolo | 30495 | |
| EAN / GTIN | 4010995304959 | |
| Codice del produttore | 30495 | |
| Numero-L | L60070 1078 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |