Șurubelniță cu cuplu variabil pentru limitatorul de cuplu TorqueVario ®-S ESD 0,8 - 5

Cod articol.: 30495
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 30495
EAN / GTIN 4010995304959
Număr producător 30495
L-Număr L60070 1078
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde cerințelor dumneavoastră: Cuplul reglabil în mod variabil acoperă o gamă largă de aplicații
  • Vă sporește eficiența: Cuplul de torsiune corect protejează materialul împotriva deteriorării și înseamnă că nu mai este nevoie de lucrări ulterioare
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți la Campania germană pentru un spate mai sănătos
  • Vă reduce costurile: Uneltele cu conductivitate electrostatică protejează componentele electronice împotriva deteriorării
  • Utilizatorii riscă să deterioreze iremediabil componentele electronice atunci când lucrează la ele
  • Astfel de probleme devin de domeniul trecutului cu setul de șurubelnițe TorqueVario®-S ESD
  • Șurubelnița dinamometrică ESD este fabricată în conformitate cu standardul internațional IEC 61340-5-1 și garantează astfel o protecție maximă pentru componentele electronice
  • Mânerul disipativ al sculei are o rezistență de suprafață între 106 și 109 ohm și canalizează în siguranță energia electrostatică în mod controlat
  • Șurubelnița dinamometrică asigură, de asemenea, o strângere controlată a șuruburilor
  • Datorită scalei numerice integrate și a instrumentului de reglare furnizat, se pot face setări variabile ale cuplului, acoperind astfel un domeniu de aplicare larg
  • La declanșarea valorii cuplului de torsiune se emite un semnal clar audibil și tactil la declanșarea valorii de cuplu setate, garantând o muncă sigură pentru proces, protejând materialul și eliminând munca ulterioară
  • Cu o precizie de declanșare de +/- 6%, unealta de torsiune este conformă cu cerințele EN ISO 6789
  • Setul include un suport de biți pentru biți de 1/4 de inch
  • Șurubelnița dinamometrică ESD este, de asemenea, compatibilă cu lamele interschimbabile Wiha Torque de 4 mm (seria 2859)
  • Toate uneltele din set sunt depozitate în siguranță, în condiții de siguranță, într-o cutie robustă, clar organizată
  • DIN EN ISO 6789

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: da
  • Hexagon extern (mm): 4 mm
  • Interval de cuplu min (Nm): 0,8 Nm
  • Interval de cuplu max (Nm): 5 Nm
  • Interval de cuplu min - max (Nm): 0,8 - 5
  • Toleranță (%): 6%
  • Diametru mâner (mm): 36 mm
  • Lungime mâner (mm): 138 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr