Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S ESD Couple limité à réglage variable 0.8 - 5

Réf.: 30495
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Jaune
Diamètre de lame de rechange adapté 4 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Porte-embouts, porte-embouts F 6,3
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Type de produit tournevis dynamométriques
Forme de la connexion porte-embouts
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage pas d’affichage
Précision du couple dans le sens horaire 6 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789

Identification et classification

Référence article 30495
EAN / GTIN 4010995304959
Réf. fabricant 30495
Article hors catalogue L60070 1078
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.
  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
  • Application: Pour le vissage contrôlé sur des composants sensibles au décharges électrostatiques avec un couple défini.
  • En plus: Constat de vérification inclus.
  • Informations complémentaires: Précision dans la plage de 0,1-0,46 Nm.
  • Précision: ±6%, avec traçabilité aux normes nationales (autres tolérances voir tableau).
  • Manche: Couple réglable de façon continue avec outil de réglage Torque-Setter fourni.
  • Manche: Manche ergonomique multi-composants en matière plastique électrostatiquement dissipatif.
  • Manche: Dimensions du manche sont adaptées au couple de serrage.
  • Manche: Clic audible et sensible lorsque le couple est atteint.
  • Manche: Résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms.
  • Manche: Compatible avec toutes les lames de la série 2859.
  • Normes: IEC 61340-5-1.
  • Lors des travaux sur des composants électroniques, ces derniers risquent d'être détruits. Avec le jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S ESD, ce problème appartient désormais au passé. Le tournevis dynamométrique ESD est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques. Le manche dissipatif de l'outil a une résistance de surface de 10⁶ - 10⁹ ohm et évacue de manière contrôlée et sûre l'énergie électrostatique. Le tournevis dynamométrique permet également un serrage contrôlé des vis. Grâce à l'échelle graduée numérique intégrée et à l'outil de réglage fourni, la plage de couple est réglable de manière variable et couvre ainsi un large champ d'application. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité du processus et permet d'éviter les détériorations du matériau et les retouches. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. Un porte-embout pour embouts à entraînement 1/4″ est compris dans le jeu. Le tournevis dynamométrique ESD est en outre compatible avec les lames interchangeables Torque Wiha de 4 mm (série 2859). Tous les outils du jeu sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans un coffret solide.
  • DIN EN ISO 6789.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Six pans mâle (mm): 4 mm
  • Plage de couple min (Nm): 0.8 Nm
  • Plage de couple max (Nm): 5 Nm
  • Plage de couple min - max (Nm): 0.8 - 5
  • Tolérance (%): 6 %
  • Diamètre du manche (mm): 36 mm
  • Longueur du manche (mm): 138 mm
  • avec pile / accumulateur: Non