• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino a espansione idraulica BASIC sottile, Forma AD, BT 30 corto, ⌀ di serraggio D1: 20mm

Codice art.: 303820 20
Sconto
295,53 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 20 mm
Adattatore BT 30 corto
Norma DIN 6359
Norma attacco ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma AD
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Esecuzione BT-DC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
a 1 mm
⌀ Esterno D 44,5 mm
⌀ D2 42 mm
Tipo di prodotto Mandrino portamaschi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303820 20
EAN / GTIN 4067263239710
Codice del produttore 303820 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Concentricità ≤ 3 µm.
  • Foro Balluffchip.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
  • Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Download & documenti

Prodotti correlati