Hydro-Dehnspannfutter BASIC schlank, Form AD, BT 30 kurz, Spann-⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 303820 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SKG03005080; ZYL02000105
Aufnahmeform MAS BT; glatter Schaft
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 20 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 30
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie BASIC
Herstellerbezeichnung BT-DC
Schnittstelle maschinenseitig BT 30
Spanndurchmesser min. D1 20 mm
Spanndurchmesser max. D1 20 mm
Auskraglänge A 90 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 44,5 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Bauform schlank
inklusive Längeneinstellschraube ja
Verstellweg V 10 mm
Gewinde G; M M12
Kühlmitteldruck max. 80 bar
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 42 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Hydrodehnspannfutter
Länge gesamt L 138,4 mm
Norm DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
mit Gewinde ja
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 303820 20
EAN / GTIN 4067263239710
Herstellernummer 303820 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich, Verstellweg 10 mm.
  • Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.