{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Mandrino di ⌀ d1 | 22 mm | |
| ⌀ di serraggio D1 | 22 mm | |
| Adattatore | BT 50 A = 100 | |
| Norma | DIN 6358 | |
| Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | ADB | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| ⌀ Esterno D | 40 mm | |
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 22 | |
| Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 22 | |
| Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 22 | |
| Tipo di prodotto | Attacchi frese |
| Codice articolo | 302965 22 | |
| EAN / GTIN | 4250122615972 | |
| Codice del produttore | 506.10.22.100 | |
| Produttore/persona responsabile | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |