Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mandrino a forte serraggio, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Codice art.: 302862 20

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D1 (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302862 20
Codice del produttore 314040520105
Produttore/persona responsabile NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.
  • Protetto con rivestimento anticorrosivo
  • Antitruciolo e a tenuta stagna.
  • Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.
  • Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.
  • Forza di serraggio fino a 1000 Nm con ⌀ 20, 4000 Nm con ⌀ 32.

Esecuzione - immagine:

Cavità assiali interne efficaci contro lo slittamento all'indietro dell'utensile.
Elevata resistenza radiale grazie al serraggio contro una battuta in piano con ripetibilità precisa contro deviazioni e a garanzia della precisione della lavorazione e di lunghe durate degli utensili.
Scanalature a T per la raccolta dell'olio e del grasso e, quindi, per una trasmissione sicura della coppia.
Massima scorrevolezza di rotazione della ghiera di serraggio.

Vantaggi:

  • Lunga durata dell’utensile.
  • Caratteristiche antivibranti.
  • Elevata stabilità grazie alla ghiera di serraggio rinforzata.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Chiave a settore n. art. 628400.
Codoli n. art. 308760 − 308795.
Pinze di serraggio n. art. 309575 − 309576.