• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza elastica cilindrica, ⌀​​ 32 mm, ⌀ Attacco nominale d: 6mm

Codice art.: 309576 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 6 mm
⌀ Pinze D 32 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
Tipo di prodotto Accessori per mandrini a forte serraggio a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309576 6
EAN / GTIN 2050001772145
Codice del produttore 071100053206
Produttore/persona responsabile NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descrizione

Esecuzione:

Bussola di riduzione o adattatore.
Per mandrini portapinza a forte serraggio NT n. art. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Sistema a tenuta e pertanto adatto per l'adduzione interna del lubrorefrigerante.