{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Cono verticale | |
| Codifica punti di attacco | SKG03001195 | |
| Modulo di attacco | Battuta in piano, cono standard forma A | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 0300 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo | 50 mm | |
| Interfaccia lato macchina | SK 40 | |
| Diametro di serraggio min. | 3 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 3 mm | |
| Sporgenza | 80 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 10 mm | |
| Lunghezza di serraggio dell´utensile min. | 28 mm | |
| Lunghezza di serraggio dell´utensile max. | 28 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Forma | es. corta | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | |
| Lunghezza complessiva | 127,8 mm | |
| Altezza complessiva | 17 mm | |
| Larghezza complessiva | 17 mm | |
| Normativa | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Materiale | acciaio bonificato | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 302225 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001838919 | |
| Codice del produttore | 302225 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |