Krympepatron, SK 30 kort, Spænde-⌀ D1: 3mm

Art.-nr.: 302225 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Clamping range ⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Steilkegel
Trennstellenkodierung SKG03001195
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 0300
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft 50 mm
Schnittstelle maschinenseitig SK 40
Spanndurchmesser min. 3 mm
Spanndurchmesser max. 3 mm
Auskraglänge 80 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig 10 mm
Werkzeug-Einspannlänge min. 28 mm
Werkzeug-Einspannlänge max. 28 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Bauform kurz
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schrumpffutter
Länge gesamt 127,8 mm
Höhe gesamt 17 mm
Breite gesamt 17 mm
Norm ISO 7388-1
Form ADB
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Material Vergütungsstahl
Inhalt 1 St.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302225 3
EAN/GTIN 2050001838919
Producentnummer 302225 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.
Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600308800, llave de apriete de AB n.° 308820308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410302419. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.