{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Esterno | 32 mm | |
| ⌀ D2 | 35,5 mm | |
| ⌀ D | 32 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 62,5 mm | |
| Precisione di concentricità radiale del sistema | 5 µm | |
| Tipo di prodotto | Bussola di riduzione |
| Codice articolo | 302187 12 | |
| EAN / GTIN | 4060576159713 | |
| Codice del produttore | 207943 | |
| Produttore/persona responsabile | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |