Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat, ⌀ 32 mm, ⌀ D1 de prindere: 12mm

Cod articol.: 302187 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Zwischenbuchse GZB-S abgedichtet
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03200105
Formular de înregistrare Arbore neted; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm; 12 mm
Diametrul cozii DS 32 mm; 12 mm
Diametrul de prindere D1 12 mm
Diametru exterior D 32 mm
Lungime clește de prindere L 62,5 mm
Cu con Morse (MK) nu
Formă Cilindric
Cilindru diametru D2 32 mm
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 2 µm
Cu etanşare da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă de strângere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 302187 12
EAN / GTIN 4060576159713
Număr producător 0207943
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Etanşat (dop de cauciuc).

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul mare de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

Accesorii opţionale:

Ştergătoare cilindrice Cod 343720.