Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, ⌀ 32 mm, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 302187 12
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL03200105
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm; 12 mm
Průměr hřídele DS 32 mm; 12 mm
Označení výrobce Zwischenbuchse GZB-S abgedichtet
Upínací průměr D1 12 mm
Vnější průměr D 32 mm
Délka upínacích kleštin L 62,5 mm
S morseovým kuželem (MK) ne
Tvar Válcové
Průměr válce D2 32 mm
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 2 µm
S utěsněním ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací pouzdro
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302187 12
EAN / GTIN 4060576159713
Číslo výrobce 0207943
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Utěsněné (pryžová zátka).

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×D).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Zvláštní příslušenství:

Válcový stěrač č. 343720.