{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL03200105
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso; Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico; sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
32 mm; 12 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
32 mm; 12 mm
|
|
| Denominación del fabricante |
Zwischenbuchse GZB-S abgedichtet
|
|
| Diámetro de sujeción D1 |
12 mm
|
|
| Diámetro exterior D |
32 mm
|
|
| Longitud de la pinza de sujeción L |
62,5 mm
|
|
| Con cono Morse (MK) |
no
|
|
| Forma |
Forma cilíndrica
|
|
| Diámetro del cilindro D2 |
32 mm
|
|
| Perfil de sujeción |
Forma redonda
|
|
| Precisión de concentricidad ≤ |
2 µm
|
|
| Con obturación |
sí
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Casquillo de sujeción
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 302187 12 | |
| EAN / GTIN | 4060576159713 | |
| Número del fabricante | 0207943 | |
| Fabricante/responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |