• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola di riduzione ad intaglio a tenuta stagna, ⌀ 20 mm, ⌀ di serraggio D1: 3mm

Codice art.: 302165 3
Sconto
81,58 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 3 mm
⌀ Esterno 20 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Precisione di concentricità radiale del sistema 5 µm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302165 3
EAN / GTIN 4060576159881
Codice del produttore 0207920
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Esecuzione:

Schunk GZB-S con guarnizione.
Tenuta del lubrorefrigerante fino a 80 bar.
Possibilità di preimpostazione flessibile della lunghezza mediante adattatore mobile.
A tenuta stagna (anello in gomma).

Uso:

  • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
  • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
  • La coppia elevata garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a quello di un serraggio diretto.
  • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
  • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
  • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.