{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina; Lato pezzo | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico; Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL02000115 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio; Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico; sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 20 mm; 5 mm | |
| Diametro codolo DS | 20 mm; 5 mm | |
| Denominazione originale prodotto | Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung | |
| Diametro di serraggio D1 | 5 mm | |
| Diametro esterno D | 20 mm | |
| Forma | Es. cilindrica | |
| Diametro del cilindro D2 | 20 mm | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 2 µm | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | si | |
| Interfaccia | Attacco 1; Attacco 2 | |
| Tipo di prodotto | Bussola di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 302155 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197732651 | |
| Codice del produttore | 302155 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |