Portafrese con trascinatore frontale cilindrico, SK 40 A = 200, Mandrino di ⌀ d1: 22mm

Codice art.: 301136 22
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto Messerkopfaufnahme zylindrisch, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 22mm
Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco ISO taper; plain shank
Codifica punti di attacco SKG04001X80; FDA02200200
Modulo di attacco steep taper DIN ISO 7388-1; plain shank
Versione attacco dimensionless nominal size without cooling; metric
Dimensione attacco, metrica 22 mm
Dimensione attacco, adimensionale 40
Tipo di attacco spigot; spigot
Diametro codolo DS 22 mm
Lunghezza codolo LS 19 mm
Interfaccia lato macchina SK 40
Sporgenza A 200 mm
Lunghezza mandrino portafresa L3; L4 19 mm
Diametro esterno lato pezzo D 48 mm
Precisione di concentricità radiale 6 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
Strategia di truciolatura HPC
Riduzione delle vibrazioni si
Supporto dati RFID incluso no
Diametro mandrino d1 22 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali
Lunghezza complessiva L 287,45 mm
Normativa DIN 6357; ISO 7388-1
Forma A
Con codolo filettato
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Trattamento delle superfici es. rettificata
Peso 3 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301136 22
EAN / GTIN 4045197761293
Codice del produttore 301136 22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Con superficie di appoggio dell’anello maggiore.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Nota:

Altre misure su richiesta.